曜日別特売
LN-2415_S every U. 軽量強化フライパン ランテル・メディエール 07795588

 

LN-2415_S every U. 軽量強化フライパン ランテル・メディエール 07795588
LN-2415_S every U. 軽量強化フライパン ランテル・メディエール 07795588
LN-2415_S every U. 軽量強化フライパン ランテル・メディエール 07795588
LN-2415_S every U. 軽量強化フライパン ランテル・メディエール 07795588
LN-2415_S every U. 軽量強化フライパン ランテル・メディエール 07795588
LN-2415_S every U. 軽量強化フライパン ランテル・メディエール 07795588
LN-2415_S every U. 軽量強化フライパン ランテル・メディエール 07795588
LN-2415_S every U. 軽量強化フライパン ランテル・メディエール 07795588
LN-2415_S every U. 軽量強化フライパン ランテル・メディエール 07795588

every U. 軽量強化フライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個サイズ(cm)14×19(卵焼き)注文コード07795588品番LN-2415_S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

『every U. 軽量強化フライパン』は、耐摩耗試験に100万回クリアしている軽量強化フライパンです。内面塗装に採用し、高耐久性を実現しています。金属ヘラが使用可能です。焦げ付きやすい料理もこびりつきにくいです。ビスがないので洗いやすく、汚れ落ちもスッキリです。IH/ガス火オール熱源対応なので、焼く、炒める、煮る、茹でる、揚げる、蒸すなど、マルチな料理シーンで活躍します。PFOA未使用で環境への配慮が考慮されています。

用途
焼く、炒める、煮る、茹でる、揚げる、蒸すなどマルチな料理シーンに。
厚さ(mm)底:玉子焼きフライパン:2.9(はり底込み)サイズ(cm)14×19(卵焼き)表面処理【内面】ふっ素加工(DaikinESCorting)、【外面】焼付塗装外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×19×37.5×8
注意
※本体に凹みやひび割れなどぼ不具合がないか、ハンドルにぐらつきがないがご確認ください。中火以下で使用してください。強火はふっ素コーティングを損傷する原因となります。フライパンを空焚きしないように注意してください。金属ヘラをこ使用いただけますが、角の丸いなめらかなタイプを滑らすようにこ使用ください。出来るだけ尖ったもののこ使用は避けてください。フライパンの容量を超える量の食材を一度に調理しないでください。均等に熱が通らなくなります。使用後はフライパンが冷めてから、温水と中性洗剤で洗浄してください。柔らかいスポンジを使用し、研磨剤や硬いブラシは避けてください。水気をしっかりと拭き取り、乾燥させてから保管してください。他の調理器具と直接重ならないように、布やキッチンペーパーを間に挟んでください。フライパンの焦げ付きがひどい場合は、フライパンが冷めたら、ぬるま湯にしばらく浸し、柔らかいスポンジで優しく洗い流してください。フライパンの寿命を延ばすために、手洗いをお勧めします。食器洗浄機の高温と強力な洗剤はコーティングを傷める可能性があります。焚き火やオーブントースターでの使用は避けてください。酸性や塩分の高い食材を長時間放置しないでください。コーティングが損傷する可能性があります。ふっ素コーティングが剥がれたり、異常な臭いや煙が発生した場合は使用を中止してください。コーティングが剥がれた場合は、使用を中止し、新しいフライパンに買い替えることをお勧めします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき4,200/税込4,620
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする