長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力・流量測定その他関連用品
長野計器の ジョイント
ジョイント形番:FJ11(メネジXメネジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
100
材質(接液部)
鉄製
注文コード
07795895
品番
FJ11-342
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・材質
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
用途
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
寸法(mm)
AXEXF:42×16×18
接続部のサイズ
(メネジ)G3/8×(メネジ)G1/2
質量(g)
100
最高使用圧力(MPa)
100
使用流体温度(℃)
-5〜80(但し凍結なきこと)
材質(接液部)
鉄製
関連資料:
寸法図・仕様詳細(0.06MB)