ジョイント形番:FJ11(メネジXメネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)100 材質(接液部)鉄製 注文コード07795938 品番FJ11-442
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は最高使用圧力・材質など42種類から選べます 他の種類を見る
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。 寸法(mm)AXEXF:42×18×18 接続部のサイズ(メネジ)G1/2×(メネジ)G1/2 質量(g)100 最高使用圧力(MPa)100 使用流体温度(℃)-5〜80(但し凍結なきこと) 材質(接液部)鉄製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする