長野計器
長野計器の 継手・パイプ
長野計器の 継手
長野計器の フランジ
フランジ形番:FJ40/FJ41(メネジXJISフランジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07796611
品番
FJ40-443
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
接続部のサイズ
G1/2XJIS10K15A(メネジXフランジ規格)
フランジ
形状:RF
材質(接液部)
ステンレス製
関連資料:
寸法図・仕様詳細(0.05MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材