商品画像

- [冷蔵] ブラウンチーズオリジナル 三祐 07802597 - [冷蔵] ブラウンチーズオリジナル 三祐 07802597 - [冷蔵] ブラウンチーズオリジナル 三祐 07802597 - [冷蔵] ブラウンチーズオリジナル 三祐 07802597 - [冷蔵] ブラウンチーズオリジナル 三祐 07802597

[冷蔵] ブラウンチーズオリジナル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(250g×3個) 注文コード 07802597 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,750
販売価格(税別)
4,398

「一度食べたら忘れられない、ブラウンチーズの贅沢感」/「甘さとしょっぱさの絶妙ハーモニー、ブラウンチーズ」「濃厚な甘みがクセになる、ブラウンチーズの奇跡」世界中で愛される独特な風味と豊かなテイストを持つチーズです。特にノルウェーが誇る伝統的なチーズで、そのユニークな味わいは一度食べたら忘れられないと評されます。甘じょっぱい風味が口いっぱいに広がり、虜になります。リピータ続出中。「そのままでも、パンに乗せても。ブラウンチーズの無限の可能性」パンに乗せたり、サンドイッチの具材、デザートのトッピングとしても大変使いやすいです。さらに、キャラメルのような風味があるため、ソースやドレッシング、デザートの材料としても応用が利きます。、フルーツ、ナッツなどと特によく合い、シンプルな素材でも贅沢な味わいに仕上げます。「ノルウェーの秘宝、ブラウンチーズで特別なひととき」他では味わえない、独特な風味・キャラメルのような外観、特別な魅力がつまったユニークな逸品です。料理の幅を広げ、食卓にエレガントな一工夫を加えるために、ぜひブラウンチーズオリジナルを取り入れてみてください。ほどよい塩気が甘さを引き立て、バランスの取れた美味しさを実現しています。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後はお早目にお使いください。
注意
※-10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする