三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の 建具金物
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の 引戸金具・折戸金具
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の 引戸用レール
タイバー プロファイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07804432
品番
FA-2-3
参考基準価格(税別)
¥10,550
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
種類
定速式
定格荷重(t)
2
標準揚程(m)
3
自重(kg)
64
フック間最小距離(mm)
745
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100