ラッシングベルト Jフック

(2件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07805790 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。
金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。
ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。)
フック仕様はダブルフックとなっております。

端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト色ロイヤルブルー 破断荷重(kg)3000 ベルト厚(mm)1.5 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)7 用途トラックでの運搬荷物の固定に 質量(kg)2.07 ベルト長さ(m)8 使用荷重(kg)1500 材質(ベルト)ポリエステル 材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート 材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート 色(カバー)イエロー
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※破断強度は測定値であり保証値ではありません。
※荷重に注意し、使用荷重以内でご使用ください。
※荷物に角あてやカバーなどをしてから使用してください。荷物の角や鋭利なものにベルトがあたるとが傷がつき、使用荷重以下でも破断する恐れがあり非常に危険です。
※使用しないときは、ベルトに傷がつかないように注意してください。
※商品を投げないでください。
※ラチェット部変形・割れ、ベルトの損傷(著しい傷・縫い糸のほつれ・切断等)のある場合は使用しないでください。
※物をつるす作業はしないでください。
※硬い場所や鋭利な場所には必ず保護具を当てて使用してください。
※切れたベルト等で結んで使用しないでください。
※50km走行毎にベルトが緩んでいないか調べてください。
※ラチェット部にベルトを巻く際には、巻きすぎないように注意し、余分な長さはあらかじめ調整してから巻き付けてください。
※荷締めを行う際には、ラチェットがついている方を手元側または下側に来るようにしてください。
※荷締めの際は、指や品物をはさまないよう注意してください。
※日常点検を行い、変形・損傷がある商品は使用しないでください。
※ロットにより色味に変更があることがありますが品質に影響はございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07805790 - 64990529 E625998 ラッシングベルト トラック用 Jフック 50mm 1500kg JET INOUE(ジェットイノウエ) ラッシングベルト トラック用 Jフック 50mm 1500kg JET INOUE(ジェットイノウエ) 1本 4,098 税込4,508 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07805790 - 25435614 75271 ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅1500kg FREAK(フリーク) ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅1500kg FREAK(フリーク) 1本 3,598 税込3,958 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07805790 - 38947027 CRB50-1-7-N50 ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 1本 5,298 税込5,828 ナショナルブランドの相当品です
07805790 - 07805765 - ラッシングベルト Jフック モノタロウ ラッシングベルト Jフック モノタロウ 1本 2,498
欠品中
税込2,748
ベルト長さ巻取側が2m短くなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07805659
2025-11-06
用途:
トラックの資材閉め
寺嶋興業 様 (建設業・工事業)

使いやすかった
この商品は07805659-4-0.5-35です

2025-11-18
用途:
荷締め
エスジー有 様 (建設業・工事業)

大変素晴らしい商品でした、ものすごく良かったです 満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする