CSA-UD42D1D CSA-UD 2軸同時駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシ 07806033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSA-UD 2軸同時駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07806033 品番CSA-UD42D1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

単一パルスでモータ2台を同時駆動
ドライバ1台でモータ2台の同時駆動を実現。
入力信号の共通化によりそれぞれのモータの同時制御調整が不要。
各モータは同一方向、もしくは正逆方向での回転が設定可能。
省電力・省スペース・省配線
回路の集約により、省配線、省スペース化を実現。
モータ駆動、停止時電流を個別に設定可能なため、システム全体の省エネルギーにも貢献。
豊富なモータ2台とセットでご用意
1つのパルス入力信号で2台のモータが同時に駆動
小型軽量設計:W90×D60×33mm、80g
選べる5段階分割(1、2、4、8、16)
保護機能(過熱保護、過電流保護)
同一回転方向、正逆回転方向設定
最大3200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)
16段階電流設定:0.4〜2.8(Max)
停止時電流設定機能

仕様16段階電流設定(Max)(A):0.4〜2.8 セット内容ドライバ、モータ 2台、モータ〜ドライバ間ケーブル(60cm)、ドライバ信号ケーブル(60cm)、ドライバ電源ケーブル(60cm)、取扱説明書 軸径(Φmm)5 ブレーキなし 質量(kg)0.23 タイプ標準タイプ 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)24±10% シリーズCSA-UD 電源二相/直流 角度(°)(最小ステップ)0.1125 軸の形状両軸 取付寸法(mm)□42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ドライバ)90×60×33 定格電流(A/相)1.2 巻線抵抗(Ω/相)2.7 駆動方式2相ユニポーラ定電流駆動 最大応答周波数(kHz)50 出力電流2.8A/相 Max ピーク電流値 最大静止トルク(N・m)0.237 モータ長(mm)34 最大消費電流(A)4.5 ロータイナーシャ(kg・m2)33×10^-7 インダクタンス(mH/相)2.3 マイクロステップ分割1、2、4、8、16(5段階分割)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする