※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード07806286
品番CSA-UD56D1-SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
単一パルスでモータ2台を同時駆動
ドライバ1台でモータ2台の同時駆動を実現。
入力信号の共通化によりそれぞれのモータの同時制御調整が不要。
各モータは同一方向、もしくは正逆方向での回転が設定可能。
省電力・省スペース・省配線
回路の集約により、省配線、省スペース化を実現。
モータ駆動、停止時電流を個別に設定可能なため、システム全体の省エネルギーにも貢献。
豊富なモータ2台とセットでご用意
1つのパルス入力信号で2台のモータが同時に駆動
小型軽量設計:W90×D60×33mm、80g
選べる5段階分割(1、2、4、8、16)
保護機能(過熱保護、過電流保護)
同一回転方向、正逆回転方向設定
最大3200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)
16段階電流設定:0.4〜2.8(Max)
停止時電流設定機能