シナノケンシ
シナノケンシの モーター(原動機)
シナノケンシの ステッピングモーター
ステッピングモータ(バイポーラ/両軸タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07806733
品番
P-PMSA-B56D5D
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
巻線タイプ/バイポーラ
ブレーキ
なし
質量(kg)
1.11
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
3.5
電源
二相
軸の形状
両軸
定格電流(A/相)
2.8
サイズ(mm)
□56.4
最大静止トルク(N・m)
2.424
モータ長(mm)
77.5