シナノケンシ
シナノケンシの モーター(原動機)
シナノケンシの ステッピングモーター
ステッピングモータ(バイポーラ/両軸タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07806794
品番
P-PMSA-B60D5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
巻線タイプ/バイポーラ
ブレーキ
なし
質量(kg)
1.4
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
4.5
電源
二相
軸の形状
両軸
定格電流(A/相)
2.8
サイズ(mm)
□60
最大静止トルク(N・m)
3.106
モータ長(mm)
87.8