シナノケンシ
シナノケンシの モーター(原動機)
シナノケンシの ステッピングモーター
CSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07807363
品番
CSA-BX42D4E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,800
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ブレーキ
なし
質量(kg)
0.42
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
24±10%
電源
二相/直流