シナノケンシ
シナノケンシの モーター(原動機)
シナノケンシの ステッピングモーター
CSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07807372
品番
CSA-BX56D1E
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ブレーキ
なし
質量(kg)
0.51
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
24±10%
電源
二相/直流