ソフトスターター ATS01シリーズ

(1件のレビュー)
111日以内出荷返品不可 111日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)12 電圧(V)単相230/三相230/400 注文コード07810328 品番ATS01N112FT
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は定格電流・電圧など20種類から選べます 他の種類を見る

ATS01シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどのシンプルマシン向けソフトスターターです。
超コンパクト設計により省スペース化を実現。
オプションやソフトウェアも不要で省コストで簡単に導入いただけます。

出力(kW)単相230V:1.5、三相230V:2.2、400V:5.5 電圧(V)単相230/三相230/400 定格電流(A)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×130.7×124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07810328
2023-06-24
用途:
タイヤ交換作業

エンジン発電機でエアコンプレッサーを駆動させるための突入電流を軽減するため 購入手続きをしましたが、納期遅延&未定とのことでキャンセルされました。再度 注文しようと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする