※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトスタータ ATS48シリーズ

商品レビューを投稿する
64日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)110〜790 注文コード07810793 品番ATS48C11Y
参考基準価格(税別)¥404,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は定格電流15種類から選べます 他の種類を見る

工場で使われるあらゆるモータ負荷、ポンプ・ファン/ブロア・コンプレッサ・プレス機・遠心分離機・撹拌機・コンベア・電動鋸・破砕機などの始動時のショックを大幅に軽減し機械の寿命を延ばし、また始動電流をダイナミックに制限して電圧降下を抑制します。
用途に合わせて選べる幅広い容量をサポート。
電圧:200〜690V 電流:17〜1200A
”Excusive Torgue Control”による加速・減速トルク最適化制御
始動電流制限機能(150〜700%)により電源容量、発電機容量を低減
ソフトストップ機能により、ウォータハンマー現象を抑制、コンベア搬送荷崩を防止
モータ保護機能、バイパス制御回路や各種アラーム、電流モニタ等、多彩な機能を内蔵

適合規格IEC/EN60947-4-2 規格ヨーロッパ低電圧指令IEC/EN60947-4-2によるCEマーキング 電源三相 50/60Hz 定格電圧(V)200〜690 定格電流(A)110〜790
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,395 / 税込 ¥1,535
沖縄地方数量1につき ¥1,395 / 税込 ¥1,535
離島数量1につき ¥1,395 / 税込 ¥1,535

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする