※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格電流(A)110〜790
注文コード07810836
品番ATS48C17Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
工場で使われるあらゆるモータ負荷、ポンプ・ファン/ブロア・コンプレッサ・プレス機・遠心分離機・撹拌機・コンベア・電動鋸・破砕機などの始動時のショックを大幅に軽減し機械の寿命を延ばし、また始動電流をダイナミックに制限して電圧降下を抑制します。
用途に合わせて選べる幅広い容量をサポート。
電圧:200〜690V 電流:17〜1200A
”Excusive Torgue Control”による加速・減速トルク最適化制御
始動電流制限機能(150〜700%)により電源容量、発電機容量を低減
ソフトストップ機能により、ウォータハンマー現象を抑制、コンベア搬送荷崩を防止
モータ保護機能、バイパス制御回路や各種アラーム、電流モニタ等、多彩な機能を内蔵