画像準備中

ミニチュアサーキットブレーカ Multi9/Acti9シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07812455 品番60103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は117種類から選べます 他の種類を見る

Multi9/Acti9は世界の主要規格に適合、または認定を取得しています。
UL489、UL1077
CSA C22.2 No.5.1、CSA C22.2 No.235-M89
IEC 60947-2、VDE 0660
CCC(UL489、UL1077適合品のみ)
盤の小形化、標準化に貢献します。
35mm幅DINレールに取付け可能
コンパクトなサイズで盤の小形化に貢献
C60N:1極あたり18mm幅
【豊富な端子構造】
UL489認定Multi9は3種類の端子構造 ボックス端子/ボックス端子
圧着端子用端子/圧着端子用端子
UL1077認定Multi9には圧着端子用端子キットを準備
【3種類の動作接続を用意】
さまざまな負荷に対応できます。
コンピュータ等の耐量の小さい機器:Bカーブ
一般用途:Cカーブ
突入電流の大きい負荷(モータ、トランス):Dカーブ
広い定格電流レンジを持ち、低電流負荷にも対応

用途半導体製造装置・情報機器・コンピュータ・医用機器・トランス・工業用制御装置・包装機械・食品機械 幅(mm)18 極数1P 定格電流(A)2 動作特性Cカーブ 接続ボックス端子/ボックス端子 機種C60N UL 489

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする