メーカー名:ピーエムシー
メーカー品番:189-1501
ロングテールカウル+フェンダーレスキットから更にZ2タイプの楕円テールランプの装着により、Z900RSのリアビューをさらに Z らしく変貌させます。テールランプは赤色発光LEDを内蔵し、ポジション時に45%と、ブレーキング時に100%で発光します。またナンバー灯用に独立した白色発光のLEDもビルドインしています。マウントブラケット部はSPHCスチール材を使用。【備考】テールランプの取り付けには微細な配線加工が必要です。本製品の装着にはABSロングテールカウルVerU「品番189-1400/1401/1402/1403 etc.」とスライトリアフェンダー「189-1441」との併用が必須です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C]