メーカー名:スフィアライト
メーカー品番:SRBHB060
放熱効率の改良によりヒートシンクサイズも従来モデルよりさらにコンパクトに! RIZING2は、車検対応は当然のレベルでクリアし、従来比150%-200%の明るさを確保。ムラのない配光やアシストハイビームといった機能で快適で安全なドライブを約束します。さらにノイズ対策、保証期間も3年保証とお手ごろな価格によって安心して販売、取り付けすることを可能に致します。
販売備考:消費電力:21W、ルーメン:2400lm 【内容物】HB3/4:バルブ1本、コントローラー1個(バルブに結線済み)、HB3 Oリング1個、取扱説明書、結束バンド2本