B&B
B&Bの バイクヘルメット
B&Bの オープンフェイス・ジェットタイプ
オープンフェイスヘルメット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07817726
品番
403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
シールド標準装備のオープンフェイスヘルメット!
SG安全規格品 全排気量のオートバイで使用可能!
ホルダーはワンタッチ式になります。
フリーサイズ(57〜60cm)
用途
全排気量対応
色
キャンディーレッド
サイズ
フリーサイズ
規格
PSC、SG(全排気量対応)
シールド
UVカット付
帽体
ABS
注意
※モニターの発色具合により色合いが異なる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
全国
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
1,340
/
税込
¥
1,474
沖縄地方
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,340
/
税込
¥
1,474
離島
数量1につき
¥
1,340
/
税込
¥
1,474
離島
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,340
/
税込
¥
1,474