DNMG150412-CM T6215 チップ DNMG-CM タンガロイ 07818627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150412-CM T6215 チップ DNMG-CM タンガロイ 07818627
DNMG150412-CM T6215 チップ DNMG-CM タンガロイ 07818627

チップ DNMG-CM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)1.2材種T6215注文コード07818627品番DNMG150412-CM T6215
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(min)1、(max)5材種T6215寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする