※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電源周波数(Hz)60
吐出量(L/min)最大仕様点性能105L/min(5.4m)(最低)5L/min
注文コード07824802
品番MG-20S-PTF-U-60-1.1-S
参考基準価格(税別)¥110,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
高性能希土類マグネット採用(1.5kW以上)
コンパクトボディで省スペース化が可能。
高揚程を実現
国内初、インペラとマグネットを一体成形
逆回転や高温液でのトラブルを回避。
全機種ETFE採用