PMC
70sバーハンドル YBタイプ シボリ 47-2171
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07828671
品番
47-2171
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
メーカー名:ピーエムシー
メーカー品番:47-2171
販売備考:H17cm/W64cm
サイズ:H17cm/W64cm
材質[素材]:スチール製クロームメッキ
材質
スチール製クロームメッキ
サイズ(cm)
H17/W64