ライジングα LEDフォグライト SRACHB4D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07829730 品番SRACHB4D
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メーカー名:スフィアライト
メーカー品番:SRACHB4D
フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K⇔クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作だけでカラーを切り替え可能。日本製。2個入り
販売備考:フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K⇔クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作でカラー切り替え可能。日本製。3600lm(2灯合計)、電圧:12V直流

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする