ハイタックガスケットシーラント (MR5009)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード07832365 品番1540591
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

簡単塗布、速乾燥、焼付き防止、ガスケットのズレ防止、色付きの為均一な塗布が可能。
取り外しが簡単
ほとんどの自動車用及び工業用液体への耐性

用途
ガスケット
ねじ結合部
ホースの接合部
ウェザーストリップ
電極、点火プラグ、電線の防水加工
リアアクスル
チューブレスタイヤとリムの補強
異種材料の接着
フィルターライン接合部
電極保護
トラスコ品番575-8755 容量(mL)473 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする