LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の エポキシ系接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ガン/ミキシングノズル
PC7352専用ノズル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本×3袋)
注文コード
07832521
品番
874905
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
PC7352用ミキシングノズル
トラスコ品番
567-8990
材質
PP
寸法(mm)
長さ185×10.7
全長(mm)
185
内径(Φmm)
10.7
全長(inch)
7.3
危険物の類別
非危険物