MAT246A ピグマット ライトウェイト ピグ 07833875

MAT246A ピグマット ライトウェイト ピグ 07833875
MAT246A ピグマット ライトウェイト ピグ 07833875

ピグマット ライトウェイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)380×9000×1.5
内容量1個注文コード07833875品番MAT246A
参考基準価格(税別)¥68,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層マットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
汚れの目立ちにくいダークグレー。
ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
ライトウェイト(厚み1.5mm)。毎日のメンテナンス、少量の液体吸収におすすめします。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。

グレータイプピグマット ライトウェイト吸収量約75.2L/巻、約150.4L/箱寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)380×9000×1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする