LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 紫外線硬化
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 工業用
紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 325UV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07834761
品番
325UV-1LT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
紫外線硬化アクリル系接着剤です。
トラスコ品番
253-4466
材質
変成アクリレートエステル
色
琥珀色
粘度
中粘度
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00003mL
危険物の性状
非水溶性