画像準備中

高機能瞬間接着剤 460

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07834779 品番460-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600

外観重視の部品等に最適

トラスコ品番555-7975 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000125mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする