LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 紫外線硬化
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 工業用
紫外線硬化接着剤 3504
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07834885
品番
3504-1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
嫌気性硬化を有します。
速固着が必要、はみ出し部の完全硬化が求められるアプリケーションに最適です。
硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。
用途
モーター、スピーカー、宝飾品などに。
トラスコ品番
390-7025
材質
アクリル系
色
こはく
対応
推奨硬化促進剤 7649
剪断強度(N/mm
2
)
10
硬化条件
紫外線硬化365mm
粘度(mPa・s)
800〜1300
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00003mL
危険物の性状
非水溶性
硬度(ショア D)
75
表面硬化(秒)
35