LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 紫外線硬化
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 工業用
紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 349
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07834910
品番
349-1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
耐水、耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明接着剤です。
膜厚硬化性も良好、透明性を求められるアプリケーションにです。
用途
エンコーダの固定、レンズ、ガラス食器、プリズムに。
トラスコ品番
363-5735
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55〜120
剪断強度(N/mm
2
)
11
粘度(mPa・s)
6000〜13500
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00015mL
特性
耐湿、耐水
危険物の性状
非水溶性
硬度(ショア D)
68
表面硬化(秒)
30