紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 350

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07834919 品番350-1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ガラス、金属、一部の熱可塑性素材への接着力良好です。

用途エンコーダの固定、ガラス、レンズ、プリズムに。 トラスコ品番390-7020 材質アクリル系 こはく 使用温度範囲(℃)-55〜150 剪断強度(N/mm2)4.8 主な用途金属、ガラス 粘度(mPa・s)3500〜6000 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00015mL 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)68 表面硬化(秒)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする