高強度タイプはめ合い固定剤 680 (取り外し不可)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07834980 品番1800574
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

嫌気性嵌め合い用接着剤
低粘度
ANSI/NSF Standard 61 認証 (+82 ℃を超えないこと)
金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化
表面の僅かな油汚れに耐える
高温での性能と耐油性を提供
頑丈な硬化性能

用途
ギアの固定
ギアボックスシャフトのスプロケット
モーターのシャフトとローターの固定など
トラスコ品番612-3877 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)-55〜200 対応推奨硬化促進剤 7649 粘度低粘度 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000397mL 特性耐油 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする