LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 紫外線硬化
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 工業用
紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ AA3311
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07834989
品番
853083
参考基準価格(税別)
¥173,040
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
高速硬化
光学的透明性
1 液タイプ
応力に敏感なプラスチック用
タックフリータイム 30秒
固着時間 12 秒
ガラス、陶器に良好
プラスチック、金属に対する優れた接着力
ISO 10993 適合
用途
硬質又は軟質ポリ塩化ビニールへの接着
チューブ等の接着に最適
ガラス、陶器に良好
プラスチック、金属に対する優れた接着力
トラスコ品番
653-6313
色
透明
主な用途
ガラス、陶器、プラスチック、金属
粘度(mPa・s)
200.0 - 400.0
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0005mL
危険物の性状
非水溶性