LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 多用途瞬間接着剤
高機能瞬間接着剤 408
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50g×10本)
注文コード
07835016
品番
408-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。
低粘度なので後浸透可能です。
用途
金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。
トラスコ品番
412-9420
材質
アルコキシエチルシアノアクリレート
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55〜70
容量(g)
50
主な用途
金属・プラスチック・エラストマー材質
すきま(mm)
最大0.05
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.000125mL
固着時間(秒)
(22℃)30〜120
危険物の性状
非水溶性