LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 多用途瞬間接着剤
高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20g×10本)
注文コード
07835025
品番
409-20
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
412-9429
容量(g)
40920
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00001mL
硬化時間
20〜60秒
危険物の性状
非水溶性