LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 多用途瞬間接着剤
瞬間接着剤 424
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50g×10本)
注文コード
07835059
品番
424-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力。
中粘度。
用途
特殊ゴム。
自動車用窓枠ゴム。
トラスコ品番
412-9436
材質
シアノアクリレート系
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55〜80
容量(g)
50
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.000125mL
硬化時間
(22℃)15〜30秒
危険物の性状
非水溶性