瞬間接着剤 4348(AP)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50g×10本) 注文コード07835068 品番30007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

EPDM、SBRゴムに対しての高い接着力。
超低粘度なので、後浸透接着が可能です。

用途
特殊ゴム用。
自動車用窓枠ゴム。
トラスコ品番412-9438 材質シアノアクリレート系 透明 使用温度範囲(℃)-55〜80 容量(g)50 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000125mL 硬化時間(22℃)10秒 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする