LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 紫外線硬化
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 工業用
紫外線硬化接着剤 352
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250mL×10本)
注文コード
07835111
品番
352-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
紫外線による硬化。
金属やガラス部品の接着。
シーリングコーティング。
用途
優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。
LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。
コイル巻き線の固定。
端子のシールに。
トラスコ品番
412-9406
材質
アクリル系
色
こはく
容量(mL)
250
使用温度範囲(℃)
-55〜150
硬度
69(HdD)
主な用途
金属、ガラス
粘度(mPa・s)
16000〜24000
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00003mL
特性
耐湿
危険物の性状
非水溶性
表面硬化(秒)
10
注意
※3523 は365nmのUV波長を照射することにより硬化します。空気に晒された表面を完全硬化させるには220〜260nm の波長の紫外線が必要です。
※接着剤の硬化にはUV(紫外線)照射器が必要になります。