LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 紫外線硬化
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 工業用
紫外線硬化型接着剤 3851
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250mL×10本)
注文コード
07835138
品番
37433
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
耐水、耐湿性に優れた接着剤です。
プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。
嫌気性硬化も含みます。
用途
光硬化型接着剤として。
トラスコ品番
363-5730
色
淡黄色
容量(L)
250
対応
推奨プライマー 7649
粘度(mPa・s)
3000〜7000
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00003mL
特性
耐湿、耐水
危険物の性状
非水溶性
表面硬化(秒)
12