紫外線硬化型接着剤 (648UV)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250mL×10本) 注文コード07835156 品番35484
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

648の紫外線硬化付加タイプ
磁性流体等の嵌め合い、シールに最適

トラスコ品番253-9384 使用温度範囲(℃)-55〜175 対応推奨硬化促進剤 7649 粘度(mPa・s)400〜600 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする