高強度タイプはめ合い固定剤 675(取り外し不可)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250mL×10本) 注文コード07835181 品番675-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

はめ合い用嫌気性接着剤

用途
高強度
スローキュア
トラスコ品番412-9412 使用温度範囲(℃)-55〜150 粘度中粘度 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする