LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 配管関係
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の フランジシール剤
フランジシール5970
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300mL×10本)
注文コード
07835251
品番
5970-300
参考基準価格(税別)
¥252,700
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
脱アルコールタイプです。
耐オイル性、耐薬品性に優れます。
即シール性あります。
用途
エンドカバーや各種フランジ用。
ポッティング、コーティング、またはシーリングに。
トラスコ品番
363-5733
材質
シリコーン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55〜200
可使時間(分)
25
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.005mL
特性
耐油、耐薬品
危険物の性状
非水溶性