LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 配管関係
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の フランジシール剤
フランジシール5091
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300mL×10本)
注文コード
07835260
品番
5091-300
参考基準価格(税別)
¥266,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
脱アルコールタイプです。
湿気硬化+紫外線硬化タイプです。
30mW cm2紫外線を20秒あてると硬化します。
用途
ガラス、金属、セラミックス、プラスチックに。
エンドカバーや各種フランジの駆動部分のガスケットシールに。
トラスコ品番
390-7026
材質
シリコーン
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-55〜200
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0015mL
危険物の性状
非水溶性