LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 錆止め/錆転換剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 錆転換剤
錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625”
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(236mL×6個)
注文コード
07835269
品番
1381191
参考基準価格(税別)
¥22,680
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
5〜10分で錆がとれる
ジェル状で垂れ難い
用途
鉄、銅、その他の鉄系材料で作られた金属表面の錆の除去に最適
鉄の手すり、郵便受け、自動車、芝刈り機、工具、自転車など
トラスコ品番
616-5451
色
ピンク
容量(mL)
236
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.005mL
危険物の性状
水溶性
注意
※塗装などに付着した場合はすぐに拭き取ってください。
※塗装を剥がしてしまいます。
※15 分以上放置しないでください。
※ラテックス系のトップコートは使用しないでください。