LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の エポキシ系接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ガン/ミキシングノズル
接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07835321
品番
2737715
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
用途
PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用
トラスコ品番
567-8993
材質
POM
寸法(mm)
Φ18×25
チューブ外径(Φmm)
2
危険物の類別
非危険物
適合アダプタ
PU20 チップアプリケーターアッシー18mm(本体外径18mm)