LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の エポキシ系接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ガン/ミキシングノズル
接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07835339
品番
2737717
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
用途
PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用
トラスコ品番
567-8992
材質
POM
寸法(mm)
Φ18×25
チューブ外径(Φmm)
3.2
危険物の類別
非危険物
適合アダプタ
PU20 チップアプリケーターアッシー18mm(本体外径18mm)