曜日別特売
VUWT-15.88 V-Lok ティーユニオン フジキン 07837795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWT-15.88 V-Lok ティーユニオン フジキン 07837795
VUWT-15.88 V-Lok ティーユニオン フジキン 07837795

V-Lok ティーユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07837795品番VUWT-15.88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,530

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

寸法D(mm)12.7寸法E(mm)38.9寸法I(mm)24.4寸法N(mm)28.7寸法W(mm)23.8形状ティーユニオンタイプチューブ(インチサイズ)とチューブ(インチサイズ)適合チューブ外径(Φmm)15.88呼び径(A)15.88適合チューブ外径(inch)5/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07837795VUWT-15.8875797235VUWT-15.88-VVUWT-15.88 ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ) フジキン 75797235ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ)フジキン1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする