曜日別特売
VUWT-25 V-Lok ティーユニオン フジキン 07837892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWT-25 V-Lok ティーユニオン フジキン 07837892
VUWT-25 V-Lok ティーユニオン フジキン 07837892

V-Lok ティーユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07837892品番VUWT-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,810

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

寸法D(mm)21.8寸法E(mm)49.1寸法I(mm)31.3寸法N(mm)36.8寸法W(mm)34.9形状ティーユニオンタイプチューブ(ミリサイズ)とチューブ(ミリサイズ)適合チューブ外径(Φmm)25呼び径(A)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07837892VUWT-2575797314VUWT-25-VVUWT-25 ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ) フジキン 75797314ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)フジキン1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする