伊東電機
伊東電機の 搬送
伊東電機の コンベヤ
伊東電機の コンベヤアクセサリー
AC中重荷重用ローラ PM570AS
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07847638
品番
PM570AS-4-300-3-200
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パイプ幅(mm)
300
軸径(Φmm)
12
質量(kg)
2.1
電源
3相200V
肉厚(mm)
1.5
表面処理
ユニクロメッキ
モーター
標準モータ
パイプ径(Φmm)
57
材質(パイプ)
STKM12
呼び周速
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません